すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA159RR-2

品名 : 3,500bpm/10.2mm エアーチゼル

仕様

メーカーIngersollRand(インガソール・ランド)型番116
打撃数3,500bpm吸入口1/4”NPT
全長198mm重量1.54kg
使用圧力0.62MPaエアー消費量85L/min
チゼル軸径10.2mm使用コンプレッサー5HP
推奨ホース内径10mmストローク長67mm
プラグ付き
※チゼル別売です。
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1001ページ
その他関連
オプションEA159RR-10 : [EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット
オプションEA159SD-100 : [チゼル用] リテーナースプリング(φ10.2mmシャンク用)
オプションEA159SD-110 : [チゼル用] クイックチェンジリテーナー(φ10.2mmシャンク用)
オプションEA140DB-22 : NPT 1/4" 雄ねじプラグ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1000ページ
  • エスコ便利カタログ1001ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top