すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AX-98

品名 : 1/4"Hex/250mm ビットホルダー

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AEH-250
六角対辺1/4”(6.35mm)全長250mm
対応サイズ対辺6.35mm六角軸 全長33mm以上材質特殊合金鋼・合金鋼・炭素鋼・PP
重量89g
届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適
対辺6.35mm六角軸ビット・ドリルの延長に
鉄製ホルダー+炭素鋼で強化した耐衝撃プラキャップで耐久性抜群
シャフト最大部径φ14.5mm
18V対応(40Vにも対応)
Wボールでビットをしっかりロック
ボックスビット、ホールソーは使用できません。
RoHS2適合品
【注意】
負荷の大きい穴あけやボルトの締付けは破損の原因になりますのでご注意ください。
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0542ページ0986ページ
バリエーション一覧
EA611AX-95 1/4"Hex/100mm ビットホルダー
EA611AX-96 1/4"Hex/150mm ビットホルダー
EA611AX-97 1/4"Hex/200mm ビットホルダー
EA611AX-98 1/4"Hex/250mm ビットホルダー
EA611AX-99 1/4"Hex/300mm ビットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ542ページ
  • エスコ便利カタログ543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top