すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA899HC-6C

品名 : DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番R14DB(NN)※エスコオリジナルセット
仕様バッテリー・充電器付き使用電池14.4V仕様
集じん容量0.56Lバッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
連続使用時間(目安)強:約42分
標準:約48分
弱:約68分
※使用時間はバッテリーの状態により変わります。
吸込仕事率強:35W
標準:26W
弱:14W
騒音値75dBサイズ438(W)×114(D)×153(H)mm
(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H)mm)
重量1.5kg
※バッテリー(EA813HE-16)装着時
 ノズル・延長管を除く
充電時間約30分
付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、バッテリー、充電器LEDライト白色LED
紙パック不要
強力モーターでパワフル吸引
<動作がスムーズ!>
底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!
段差も乗り越えやすい!
<パネルスイッチ>
吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。
<お知らせランプ>
使用中に電池残量が少なくなると点灯します。
<除じん機構>
プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。
<ダストケース>
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
アイコン
販売価格

55,200円(税抜)/ 60,720円(税込)

カタログ価格

55,200円(税抜)/60,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2413ページ
その他関連
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V 急速充電器
セット商品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA899HP-4 : 交換用フィルタ(10枚)
部品EA899HP-5 : 交換用プレフィルタ
オプションEA899HP-6 : 交換用布フィルタ
オプションEA899HP-7 : 交換用HEPAフィルタ
オプションEA899HP-11A : 棚用ブラシ
オプションEA899HP-12A : ラウンドブラシ
オプションEA899HP-13A : フレキシブルホース
オプションEA899HP-36 : [DC14.4V/18V/36V用] 1段サイクロン式ユニット
オプションEA899HP-37 : [EA899HC-47用] フィルタセット
ウェブカタログ画像
  • 段差も乗り越えやすい!
  • 動作がスムーズ!
  • LEDライト付き
  • パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!
  • 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。\n使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

商品動画

コードレスクリーナーの使用方法コードレスクリーナーの使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2412ページ
  • エスコ便利カタログ2413ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top