すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PH-1

品名 : 125mm サンダーポリッシャー

仕様

メーカーHiKOKI型番SV13YB
電源AC100V・230W・2.4A回転数12000rpm
ペーパー径125mm(マジック式)コード長2.5m
重量1.4kg付属品サンディングペーパーAP60・120・240×各2枚、ダストバック
替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-6、
         ストップカーボン:EA813HH-16
販売価格

18,800円(税抜)/ 20,680円(税込)

カタログ価格

18,800円(税抜)/20,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0829ページ
その他関連
オプションEA809XD-401 : 125mm/# 40 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-402 : 125mm/# 60 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-403 : 125mm/# 80 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-404 : 125mm/#120 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-405 : 125mm/#180 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-406 : 125mm/#240 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-407 : 125mm/#320 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-408 : 125mm/#400 穴付サンドペーパー(マジック式/5枚)
オプションEA809XD-411 : 125mm ポリエステルバフ(マジック式/3枚)
オプションEA809XD-412 : 150mm スポンジ(マジック式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ828ページ
  • エスコ便利カタログ829ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top