すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XG-62

品名 : φ125mm ラバーパッド(マジック式)

仕様

メーカー京セラ型番6010240
直径125mm取付ネジ径M12
材質樹脂取付可能部品φ150mmウールバフ
φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード)
京セラシングルポリッシャー用別売部品
マジック式パッド
※EA809PT-1A(本体)への接続には、別売品のスピンドルねじ(EA809PT-11)が必要です。
販売価格

7,530円(税抜)/ 8,283円(税込)

カタログ価格

7,530円(税抜)/8,283円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/17 00:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0840ページ
その他関連
本体EA809PT-1A : 電動サンダーポリッシャー
オプションEA809PT-11 : [EA809PT-1A用] M12 スピンドルねじ
オプションEA809XD-20 : [EA809PT-10,-10A用] ウールバフ
オプションEA809XG-31 : 150mm マジックスポンジ(ソフト)
オプションEA809XG-32 : 150mm マジックスポンジ(ハード)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ840ページ
  • エスコ便利カタログ841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top