滑りにくい構造で位置がずれにくく、ホイールに傷をつけず作業できます
仕様
| 六角対辺 | 38mm | 全長 | 180mm |
|---|
| 重量 | 2kg | | |
|---|
| 外側のキャップナットから固着した内側のナットを取り外します |
| ナットを外すときに手や足を使う必要がないので、怪我のリスクを軽減します。 |
| タイヤを倒して作業する必要がないので、作業量と身体へ負担を軽減します。 |
| 販売価格 | 33,800円(税抜)/
37,180円(税込)
| カタログ価格 | 33,800円(税抜)/37,180円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
1 (2026/11/05 21:12現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 0293ページ |
|---|