すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA519ET-10

品名 : 43g バランスウエイト(1/2カップ)

バランスウエイトではうまくバランスがとりにくいタイヤに最適

仕様

メーカーチップトップ(TIPTOP)型番RBP-8-43
容量約43g(1/2カップ)材質強化ガラス
タイヤバランサーにかけてもなかなかうまくバランス調整のしにくいタイヤ外径の大きいSUVや4WD車、トラックやバン等のタイヤの中にビーズを投入するだけでタイヤバランスを最適にします。
バランサー機材や特別な機具を使用せず、組み換え時タイヤ内に投入するだけの簡単な作業で施工可能。
タイヤ・ホイールのアンバランス修正・偏摩耗抑制・ドライブフィーリング向上・燃費向上・タイヤ寿命向上。
バランスビーズは1粒1粒が均一球状で優れた流動性を持たせてタイヤ内部の摩耗を減らし、スムーズに移動しバランシングします。
トレッドの摩耗に追従してバランシングするので一貫した均一な摩耗を促進することにより、燃費の向上とタイヤ寿命を延ばす事が期待できます。
バランスの再調整不要!
TPMS(タイヤ内空気圧センサー付)に対応。
時速約50㎞/h~60km/h以上で作用します。
販売価格

490円(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/05 21:11現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA519ET-10 43g バランスウエイト(1/2カップ)
EA519ET-11 85g バランスウエイト(1カップ)
EA519ET-12 8kg バランスウエイト
ウェブカタログ画像
容量:約43g(1/2カップ)
  • 容量:約43g(1/2カップ)
  • 使用方法

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top