アルミホイールのバランスを取るための鉄製貼付けウエイト
仕様
| メーカー | チップトップ(TIPTOP) | 型番 | TX-607C |
|---|
| 入数 | 50本 | 重量 | 3kg(5g刻み1本:60g×50本) |
|---|
| サイズ(5g1個分) | 19(W)×3.8(H)mm | 色 | 黒(つや消しブラック塗装仕様) |
|---|
| 材質 | スチール | | |
|---|
| 5g刻み仕様の1本(60g)が50本入っています。 |
| 強い粘着力でホイールにしっかりと貼りつきます。 |
| 貼付け面をしっかり脱脂処理してください。 |
| 販売価格 | 5,440円(税抜)/
5,984円(税込)
| カタログ価格 | 5,440円(税抜)/5,984円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
2 (2026/08/21 11:06現在) |
|---|
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
|---|
| カタログページ | 0295ページ |
|---|