すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519FP-1

品名 : 18x150mm パネルリムーバルツール

刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します

仕様

先端幅18mm先端長45mm(45°)
全長180mm材質刃:バネ鋼、ハンドル:木硬材
用途パネルの分離等に重量60g
刃がオフセット形状で取り外しの際の怪我を防止します。
手にフィットする硬材ハンドル
保管に便利な吊り下げ穴付
ハンドルは真鍮製のリベットで固定されているため耐久性に優れています。
アイコン
販売価格

1,250(税抜)/ 1,375円(税込)

カタログ価格

1,250円(税抜)/1,375円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/09/01 01:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0100ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ100ページ
  • エスコ便利カタログ101ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top