すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA519MD-22

品名 : 180mm 平バール

カタログ訂正

26/03/03 材質の訂正。誤:異形特殊鋼材、正:機械構造用炭素鋼(No.57 9025)

仕様

メーカー小山刃物製作所(Mokuba)型番C-4
全長180mm爪幅(釘抜き)2.5mm
尾幅12mm柄サイズ10×5mm
先端形状両端が釘抜き状材質機械構造用炭素鋼
断面形状異形特殊鋼材重量70g
軽量で曲がりにくい
完全焼入れを施し、強力タイプに仕上げています。
バールの釘抜き部は、小さく繊細につくられています。
手にフィットする異形特殊鋼材を使用しております。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/06 06:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0118ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA519MD-21 150mm 平バール
    EA519MD-22 180mm 平バール
    EA519MD-23 240mm 平バール
    EA519MD-24 300mm 平バール
    EA519MD-25 360mm 平バール
    EA519MD-26 450mm 平バール
    EA519MD-27 600mm 平バール
    EA519MD-28 750mm 平バール
    EA519MD-29 900mm 平バール
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ118ページ
    • エスコ便利カタログ119ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top