別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に!
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 積載均等耐荷重 | 150kg |
|---|
| 材質 | ポリプロピレン | 車輪 | 自在×4 |
|---|
| 車輪径(材質) | 50mm(ゴム車) | 荷台サイズ | 534×370mm |
|---|
| 床高さ | 110mm | | |
|---|
| 50Lコンテナ用 |
| ESCOオリジナル 人気のオリーブドラブ色(OD色)コンテナ用ドーリー |
| コンテナがぴったり収まるのでデッドスペースを作ることがありません。 |
| 別売の窓付きコンテナ(EA506AA-22D、-22E、-23D、-23E)を段積みすることで「移動式収納棚」に! |
| 販売価格 | 10,400円(税抜)/
11,440円(税込)
| カタログ価格 | 10,400円(税抜)/11,440円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
130 (2026/03/30 00:06現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
| カタログページ | 1579ページ1653ページ2542ページ |
|---|