すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AC-52

品名 : 421x281mm/100kg ドーリー(連結式/ブレーキ付)

連結出来てストッパー付のコンパクト台車です。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番RMH-421
積載均等耐荷重100kg床高さ87mm
荷台サイズ421×281mm荷台材質ポリプロピレン
車輪自在×4(ストッパー付×2)車輪径約50mm
キャスター材質スチール、エラストマー、ポリプロピレン重量1.2kg
ベージュ
便利なストッパー付きで不意な移動を防ぎます。
積み重ねが出来るのでデッドスペースにも収納可能。
キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。
持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。
紐を通して引っ張れる通し穴付き。
シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
販売価格

3,110(税抜)/ 3,421円(税込)

カタログ価格

3,110円(税抜)/3,421円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/27 17:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1653ページ
バリエーション一覧
EA520AC-51 421x281mm/ 100kg ドーリー(連結式/黒)
EA520AC-52 421x281mm/100kg ドーリー(連結式/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1652ページ
  • エスコ便利カタログ1653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top