すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AD-107

品名 : [EA520AD-7用] 自在キャスター

仕様

仕様自在ストッパー無車輪サイズφ125×40mm
金具を含めた高さ約155mmプレートサイズ105×80mm
取付ピッチ80×60mm穴径9mm
重量(g)約720材質ポリアミド
旧EA520AD-7用替キャスター(1個)
EA520AD-7Aにも使用できます。
ポリアミドのタイヤは湿気、塩分、酸性、アルカリ性の液体に対して非常に耐性があります。
販売価格

3,600(税抜)/ 3,960円(税込)

カタログ価格

3,600円(税抜)/3,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/03 02:05現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1654ページ
その他関連
本体EA520AD-7A : 800x600mm/500kg ドーリー(木製/ゴム車輪)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1654ページ
  • エスコ便利カタログ1655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top