すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520AD-4

品名 : 600x500/250kg ハンドル付木天板ドーリー(ブレーキ付

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様一部組立品】積載均等耐荷重250kg
荷台サイズ600×500mm押手高さ860mm
床高さ195mm車輪自在(ブレーキ付)×2、固定×2
車輪径φ125×32mm重量12kg
材質荷台:木製
フレーム・押手:スチール(粉体塗装仕上げ)
キャスター:TPE(熱可塑性エラストマー)
狭い通路や倉庫内のエリアに適した、片手ハンドルを備えたコンパクトで機敏な台車です
ハンドル付なので荷物の高さが低くても、かがまず簡単に運べます。
片手で操作でき、最大 250 kg の積載量を持つ小型の商品を素早く運搬できます
後輪が自在の為、重量物運搬時の方向転換が楽です。
木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

40,900円(税抜)/ 44,990円(税込)

カタログ価格

40,900円(税抜)/44,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/22 10:47現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1654ページ
その他関連
部品EA986PG-125 : 125mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
部品EA986PD-1 : 125mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • 低い荷物も屈まず運べます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1654ページ
  • エスコ便利カタログ1655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top