すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AG-12A

品名 : 1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。
高耐久&高耐荷重! ESCOオリジナルの折りたたみ式リヤカー

仕様

積載均等耐荷重200kg荷台サイズ800(W)×1200(L)×310(H)mm
組立てサイズ1140(W)×2150(L)×800(H)mm折りたたみサイズ460(W)×1340(L)×800(H)mm
タイヤφ609.6mm(24型)ノーパンクタイヤハンドル長さ875mm
重量33kg側板平板
タイヤ幅約45mm
アルミ合金製
前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。
販売価格

198,200(税抜)/ 218,020円(税込)

カタログ価格

198,200円(税抜)/218,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 45

(2026/09/02 15:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1665ページ2551ページ

代替品

EA520AG-13
  • 品番

    EA520AG-13

  • コメント

    違い:サイズ、外見

バリエーション一覧
EA520AG-12A 1200x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
EA520AG-13 1455x800mm リヤカー・折畳式(側板付/OD色)
その他関連
部品EA520AG-111 : 24" ノーパンクタイヤ(EA520AG-12A/13用)
ウェブカタログ画像
  • ★前後の板は簡単に取り外すことができ、長物の運搬も可能です。
  • 箱のサイズ…370×435×840(H)mm
  • エスコ便利カタログ1664ページ
  • エスコ便利カタログ1665ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top