すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520AM-12

品名 : [EA520AM-2用] 自在キャスター(ブレーキ付)

仕様

仕様自在ブレーキ付車輪径×幅φ75×32mm
全高114mm耐荷重85Kg
プレートサイズ94×75mm取付ピッチ74×50mm
穴径14.5×10mm重量(g)660
材質鉄、PU入数1個
EA520AM-2用
販売価格

1,830円(税抜)/ 2,013円(税込)

カタログ価格

1,830円(税抜)/2,013円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/02 19:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1653ページ
バリエーション一覧
EA520AM-12 [EA520AM-2用] 自在キャスター(ブレーキ付)
EA520AM-13 [EA520AM-2用] 固定キャスター
その他関連
本体EA520AM-2 : 670x460mm/300kg ドーリー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1652ページ
  • エスコ便利カタログ1653ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top