すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AR-11

品名 : 310x410-310x410mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカールート工業型番202G-01
※注意※【お客様組立品】長さ310~410mm
310~410mm重量(kg)4.8
材質スチール最大積載量150kg
床高さ105mm車輪自在×2、自在(ブレーキ付)×2
車輪径φ75mm(ゴム車輪)
台車と載せるコンテナがほぼ同じ寸法で収まる省スペースタイプです。
工場・生産現場でコンテナの保管・運搬に。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
販売価格

9,150(税抜)/ 10,065円(税込)

カタログ価格

9,150円(税抜)/10,065円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/08/21 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1655ページ
バリエーション一覧
EA520AR-11 310x410-310x410mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-13 310x510-410x610mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-14 310x610-410x710mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-15 410x510-510x610mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
EA520AR-16 410x610-510x710mm/150kg ドーリー(ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
伸長時
  • 伸長時
  • 縮小時

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1654ページ
  • エスコ便利カタログ1655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top