すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AR-54

品名 : 410x610-510x710mm/150kg ドーリー(樹脂製)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカールート工業型番202PP-07
※注意※【お客様組立品】長さ610~710mm
410~510mm重量(kg)4.8
材質樹脂最大積載量150kg
床高さ床からコンテナを載せる面までの高さ:125mm
台面からの立ち上がり(フチの一番高いところ)は約25mm
車輪自在(ブレーキ付)×2、自在×2
車輪径φ75mm(ナイロン車輪)
鮮やかで清潔感のあるブルーカラーを採用し、工場や店舗・倉庫、物流センターなどでのコンテナボックスの保管・運搬に最適です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
販売価格

8,020(税抜)/ 8,822円(税込)

カタログ価格

8,020円(税抜)/8,822円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/05/01 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1655ページ
バリエーション一覧
EA520AR-51 310x410-410x510mm/150kg ドーリー(樹脂製)
EA520AR-52 310x510-410x610mm/150kg ドーリー(樹脂製)
EA520AR-53 310x610-410x710mm/150kg ドーリー(樹脂製)
EA520AR-54 410x610-510x710mm/150kg ドーリー(樹脂製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA520AR-51です

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1654ページ
  • エスコ便利カタログ1655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top