すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520AR-81

品名 : 310x410-410x510mm/200kg ドーリー(オールステンレス)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカールート工業型番504ST-02
※注意※【お客様組立品】長さ410~510mm
310~410mm重量3.6kg
材質ステンレス(SUS304)最大積載量200kg
床高さ100mm車輪自在(ブレーキ付)×2、自在×2
車輪径φ75mm(ナイロン車輪)
オールステンレス製の伸縮式コンテナ台車(伸縮キャリー)です。
食品工場用台車としてまたは製薬工場用台車として活躍する傍ら水産加工場やクリーンルームなど、衛生的で清潔さが求められる環境でご使用いただけるステンレスドーリー(コンテナ台車)です。
ブレーキ付
10mmピッチで伸縮自在
販売価格

18,000(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/20 19:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1655ページ

代替品

EA520AR-82
  • 品番

    EA520AR-82

  • コメント

    310x510~410x610mm/200kg

バリエーション一覧
EA520AR-81 310x410-410x510mm/200kg ドーリー(オールステンレス)
EA520AR-82 310x450-410x610mm/200kg ドーリー(オールステンレス)
EA520AR-83 310x610-410x710mm/200kg ドーリー(オールステンレス)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1654ページ
  • エスコ便利カタログ1655ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top