すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520AR-90

品名 : 270x270-370x370mm/200kg ペール缶キャリー(B付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
20リットルペール缶がピッタリ収まるキャリーです!

仕様

メーカールート工業型番201-01
※注意※【お客様組立品】材質スチール
長さ270~370mm幅270~370mm
重量4.5㎏最大積載量200kg
床高さ105mm車輪自在(ストッパー付)×2、自在×2
車輪径φ75mm(ナイロン車輪)
製品・商品の運搬、保管に適する安定性に優れたタイプです。
重心を内側に寄せたタイプですので、とても安定性に優れています。
270×270mmで固定すると20Lペール缶が収まるサイズになります。
10mmピッチで伸縮自在
ブレーキ付
販売価格

7,850円(税抜)/ 8,635円(税込)

カタログ価格

7,850円(税抜)/8,635円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/31 07:07現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0636ページ1655ページ
その他関連
本体EA991AG : 13L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-1 : 20L ペール缶(ラグタイプ)
本体EA991AG-2 : 20L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-3 : 27L ペール缶(バンドタイプ)
本体EA991AG-4 : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート)
本体EA991AG-5 : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合)
本体EA991AG-7 : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付)
本体EA991AG-8 : 20L ペール缶(バンドタイプ/耐食・耐薬品性/SUS)
本体EA991AG-11 : 22L ペール缶(高密度ポリエチレン内装/UN規格適合
本体EA991AG-0 : 13L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
本体EA991AG-2E : 20L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
本体EA991AG-3E : 27L ペール缶(バンドタイプ/5缶)
本体EA991AG-4E : 20L ペール缶(バンドタイプ/PEフィルムラミネート/5缶
本体EA991AG-5E : 20L ペール缶(バンドタイプ/UN規格適合/5缶)
本体EA991AG-7E : 20L ペール缶(バンドタイプ/コック付/5缶)
ウェブカタログ画像
伸長時
  • 伸長時
  • 縮小時

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ636ページ
  • エスコ便利カタログ637ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top