すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520B-22

品名 : 715x460mm/150kg 運搬車(フットブレーキ付)

仕様

メーカーナンシン型番DSK-101B
積載均等耐荷重150kg車輪自在×2、固定×2
車輪径φ100mm(グレーゴム)荷台サイズ715×460mm
押手高さ860mm床高さ146mm
荷台材質ポリプロピレン
重量11.8kg
折り畳み式ハンドル
フットブレーキは大型ペダルで簡単操作。暴走を防いで安全確実な作業が可能です。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
騒音環境基準値(40dB)以下をクリアした微音キャスター搭載。
走行時のノイズを大幅に軽減し、夜間作業、室内作業も安心して行えます。
丈夫で割れないスチール金具使用。なめらかな操作性に加え、高耐久性。
走行の跡が目立ちづらいグレーゴム車輪
すべり止めパット付で、荷物の落下を防ぎます。
販売価格

20,500(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 58

(2026/04/06 17:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1656ページ
その他関連
部品EA986PT-171 : 100mm キャスター(固定金具・微音タイプ)
部品EA986PT-172 : 100mm キャスター(自在金具・微音タイプ)
ウェブカタログ画像
  • 大型フットブレーキ
  • 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
  • 驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top