すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520B-43

品名 : 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)

仕様

メーカーナンシン型番DSK-301B2
積載均等 耐荷重300kg荷台サイズ900×600mm
荷台材質ポリプロピレン床高さ203mm
押手高さ861mm重量16.5kg
車輪径125mm(グレーゴム車)車輪前輪:自在×2、後輪:固定×2
持ち手部分の直径約φ28mm
ボタンを踏むだけでブレーキがかかります。
微音キャスター
騒音基準値40dBの静かさで
夜間室内作業にも最適です。
販売価格

35,200(税抜)/ 38,720円(税込)

カタログ価格

35,200円(税抜)/38,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/20 13:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1704ページ
バリエーション一覧
EA520B-43 900x600mm/300kg 運搬車(足踏みブレーキ付)
EA520B-45 900x600mm/300kg 運搬車(二段式/樹脂製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1704ページ
  • エスコ便利カタログ1705ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top