すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BD-11

品名 : 175x 87x112mm [運搬車用]荷崩れ防止ベルト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキングジム(KINGJIM)型番DAB10
ベルト長3.1mサイズ87(W)×112(D)×175(H)mm
重量460gベルト張力約10kg
材質PC/ABSアロイ樹脂、ステンレスバネ、PPベルト
取付可能台車条件
①背板幅が100~150mmである台車
②先端にベルトフックを掛けることができる台車
※台車の形状や材質により取付に適さない場合がありますので、ご注意ください。
ベルトを引き出して固定するだけの簡単取付
台車に載せた荷物の荷崩れを防止します。
ベルト材質ポリプロピレン
販売価格

6,000(税抜)/ 6,600円(税込)

カタログ価格

6,000円(税抜)/6,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/10 04:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520BD-21
  • 品番

    EA520BD-21

  • コメント

    100x 95x190mm仕様ご確認下さい

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top