すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA763AN-9J

品名 : AC100V/1400W コードレススチームアイロン

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
「Wヘッドベース」でスイッとラクラクアイロンかけ

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番NI-WL709-PC
サイズアイロン本体:110(W)×230(D)×130(H)mm
収納時:180(W)×290(D)×210(H)mm
アイロン面約170c㎡
重量本体:1.1kg
収納時:2.0kg
スプレーマイクロ
消費電力1,400Wタンク容量160ml
スチーム量最大約15g/分(平均13g/分)スチーム噴出量切替2段階、全温度
スチーム持続時間最長約180秒ショット・ハイパワーショット
・ハイパワースチーム
コード140cm(コードリールつき)スチーム穴数32
かけ面ベース:約170c㎡
材質:ニッケルコート(ミラーマジ軽)
種類:Wヘッドベース・ラウンドベース・蓄熱ベース
スタンド形状セーフティ後方コード引出口
ニッケルコーティング丈夫さと滑りの良さを両立(熱くなると滑りが良くなる特性)立ち上がり時間約100秒
目詰まり防止機能ピンクベージュ
大容量タンク
パワーショット&マイクロスプレー搭載でがんこなシワにも。
使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利
ミラーマジ軽ベース
衣類の上をすべるように動かせるから、軽々、簡単に使えます。
Wヘッドベース
前後に動かしてもシワにならずに簡単です。
ワイドベース
大きなかけ面で、ラクにシワとり。
スリムヘッド
細かい作業もきれいにできます。
蓄熱ベース
安定した温度でアイロンがけが可能。
丸みのあるエッジで、キレイな仕上がり。
シワがのばしやすい、たっぷりのスチーム量
スチームを広げる効果のあるディンプル(くぼみ)をアイロン面全体に配置。
全温度スチーム
中温・低温でもスチームが使え、デリケート素材のお手入れも簡単です。
スチーム使用中の水漏れを防止。使用後の通電乾燥も不要です。
自動ヒーターオフ
スチーム、ドライ、スプレー兼用
販売価格

22,000(税抜)/ 24,200円(税込)

カタログ価格

22,000円(税抜)/24,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/01/12 01:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2073ページ

代替品

EA763AN-5C
  • 品番

    EA763AN-5C

  • コメント

    変更点:外観、性能向上

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2072ページ
  • エスコ便利カタログ2073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top