すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA997DE-43

品名 : φ200mm スパイラルT管

仕様

材質亜鉛鋼板呼び径200
サイズ(mm)D1:200 D3:200 t:0.6
b1/b2:10 b3:10 L:300 
L3:150 a:60 c:60 
販売価格

4,500(税抜)/ 4,950円(税込)

カタログ価格

4,500円(税抜)/4,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/28 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0041ページ
バリエーション一覧
EA997DE-41 φ100mm スパイラルT管
EA997DE-42 φ150mm スパイラルT管
EA997DE-43 φ200mm スパイラルT管
ウェブカタログ画像
  • D1:200 D3:200 t:0.6 \nb1/b2:10 b3:10 L:300 \nL3:150 a:60 c:60 

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ40ページ
  • エスコ便利カタログ41ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top