すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-13A

品名 : ピストルグリップノズル

仕様

スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)
※レバーを深く握るとジェット、浅く握るとミスト
接続ねじ3/4”NHメス
全長137mm重量204g
材質亜鉛ダイカスト、ステンレススプリング耐圧60psi
使用可能温度約38℃まで仕様プラグなし
交換用パッキンEA124GC-10
(パッキンセット10個入)
頻繁な使用に耐える、耐久性に優れた金属製
耐錆性のステンレス鋼スプリング
後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能
連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能
漏洩防止のパッキン付き
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(その他関連を参照)をお勧めします。
※入荷ロットにより、ノズル先端のゴムキャップの有無が混在する場合がありますが、製品能力に違いはありません(キャップは着脱可能)
※お届けするタイプの指定は出来ません。予めご了承ください(製品画像はキャップなしのタイプです)
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 220

(2026/10/22 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0355ページ2520ページ
バリエーション一覧
EA124LA-13AP ピストルグリップノズル(プラグ付)
EA124LA-13A ピストルグリップノズル
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
オプションEA124GC-10 : パッキンセット(10個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • ★本品は2パターン(ジェット・ミスト)

資料

仕様
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top