すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-89PA

品名 : スプレーノズル(2パターン/プラグ付)

プロ仕様の耐圧構造

仕様

スプレーパターン2種(ジェット、コーン)
※ヘッドを回すことでパターンを変更
接続ねじ3/4”NHメス
全長183mm重量340g(プラグ除く)
ボディ材質亜鉛最高使用圧力125psi
使用可能温度約70℃まで(耐熱ホース使用時)
※使用可能温度は推奨温度ではありません。継続的な使用は、製品の最適な性能や寿命を保証できません。
仕様プラグ付
ヘッドを回すとパターンを変更できます
親指で操作可能な水量調節スイッチ付き
滑り止めグリップを備えた握りやすいハンドル
過酷な現場や頻繁な使用にも耐える、頑丈なオール亜鉛ボディ
冷水・温水どちらも使用可能
販売価格

3,820円(税抜)/ 4,202円(税込)

カタログ価格

3,820円(税抜)/4,202円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 16:37現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2521ページ
バリエーション一覧
EA124LA-89 スプレーノズル (2パターン)
EA124LA-89PA スプレーノズル(2パターン/プラグ付)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
部品EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
ウェブカタログ画像
  • 親指で簡単に流量調節出来ます。
  • 滑り止めグリップを備えた握りやすいハンドル
  • プラグ付き
  • ★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top