すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124KS-8PA

品名 : 64㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付)

仕様

散水範囲最大約64㎡(半径約6.4m)散水距離約6.4m
接続ねじ3/4”NHメスサイズ200×200×85mm
材質本体:アルミダイカスト
チップ・接続部:真鍮
プラグ付き
絶え間なく回転することで水たまりになりにくい、優しく雨のような散水を行います。
集中的に散水する必要がある芝生に最適。
耐久性に優れた金属製のホイール付ベースにより安定感があり、車輪付きでスプリンクラーを簡単に移動できます。
販売価格

3,970円(税抜)/ 4,367円(税込)

カタログ価格

3,970円(税抜)/4,367円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA124KS-8 64㎡ ロータリースプリンクラー
EA124KS-8PA 64㎡ ロータリースプリンクラー(プラグ付)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • プラグ付き
  • 回転しながら優しく雨のような散水を行います。
  • 集中的に散水する必要がある芝生に最適

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top