すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA539F-1

品名 : 油圧圧縮工具(T形・六角圧縮用)

仕様

メーカーマクセルイズミ型番EP-16
出力118kN圧着範囲T形:T11~T365
六角:C12~C32
ピストンストローク26mm全長608mm
重量約5.8kg
T形・六角圧縮用(手動油圧式)
T形コネクター・六角圧縮端子の圧縮作業ができます。
スチールケース付き
販売価格

178,100円(税抜)/ 195,910円(税込)

カタログ価格

178,100円(税抜)/195,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 07:34現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0241ページ
その他関連
オプションEA539PA-63 : [EA539P-20・21用] 14- 20m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-64 : [EA539P-20・21用] 21- 26m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-65 : [EA539P-20・21用] 27- 44m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-66 : [EA539P-20・21用] 45- 60m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-67 : [EA539P-20・21用] 61- 76m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-68 : [EA539P-20・21用] 77- 98m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-69 : [EA539P-20・21用] 99-122m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-70 : [EA539P-20・21用] 123-154m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-71 : [EA539P-20・21用] 155-190m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-72 : [EA539P-20・21用] 191-240m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-83 : [EA539P-20・21用] 45- 70m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-84 : [EA539P-20・21用] 75-100m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-85 : [EA539P-20・21用] 110-125m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-86 : [EA539P-20・21用] 150m㎡ 圧縮ダイス
オプションEA539PA-87 : [EA539P-20・21用] 180-200m㎡ 圧縮ダイス
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ240ページ
  • エスコ便利カタログ241ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top