すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA115MS-1A

品名 : 950ml ホーススプレー(混合タンク付)

仕様

仕様プラグなしタンク容量950ml
サイズ248×203×114(H)mm重量340g
材質ポリエチレン★スプレーパターン4種(シャワー、ジェット、フラワー、拡散)
接続ねじ3/4”NHメス
親指で簡単にオン/オフできる4つの異なるスプレーパターン
防錆ポリマー構造により、耐久性と耐薬品性に優れています。
逆流防止機能付
液体、粉末どちらも使用可能
洗剤や溶けやすい粉末(化学肥料)等を散布できます。
販売価格

4,710円(税抜)/ 5,181円(税込)

カタログ価格

4,710円(税抜)/5,181円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/22 17:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0355ページ2519ページ
バリエーション一覧
EA115MS-1PA 950ml ホーススプレー(混合タンク・プラグ付)
EA115MS-1A 950ml ホーススプレー(混合タンク付)
その他関連
オプションEA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ354ページ
  • エスコ便利カタログ355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top