すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124KS-32PA

品名 : 372㎡ スプリンクラー(プラグ付)

仕様

散水範囲約372㎡接続ねじ3/4”NHメス
全長524mmサイズ190×524×89(H)mm
材質ダイカストメタル
プラグ付き
散水距離、散水幅を調整可能
散水幅は無段階で調整可能、左右別々に設定できます。
スプリンクラーで水流を微調整できる流量制御スイッチ付き。スプリンクラーから蛇口までの移動が不要になります。
耐久性と安定性に優れたダイカストメタル製
販売価格

8,740円(税抜)/ 9,614円(税込)

カタログ価格

8,740円(税抜)/9,614円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA124KS-32A 372㎡ スプリンクラー
EA124KS-32PA 372㎡ スプリンクラー(プラグ付)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
オプションEA124DN-10B : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30B : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-10A : 10m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
オプションEA124DN-30A : 30m ウォーターホース(アダプター付/ギルモア用)
ウェブカタログ画像
  • プラグ付き
  • 水流を微調整できる流量制御スイッチ付き
  • 散水距離を調節できます。
  • 散水幅を無段階で調整可能、左右別々に設定できます。
  • 庭や庭園に合わせて簡単にカスタマイズ

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top