すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA124LA-88PA

品名 : スプレーノズル(プラグ付)

仕様

スプレーパターン2種 (ジェット、コーン)
※ヘッドを回すことでパターンを変更
接続ねじ3/4”NHメス
全長222mm重量415g
材質ボディ:亜鉛
グリップ:TPR(熱可塑性ゴム)
最高使用圧力60psi
使用可能温度約38℃まで仕様プラグ付
ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。
後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能
片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能
手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ
過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造
販売価格

3,560円(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 16:04現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2521ページ
バリエーション一覧
EA124LA-88 スプレーノズル
EA124LA-88PA スプレーノズル(プラグ付)
その他関連
部品EA124GC-1P : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/1個)
部品EA124GC-1A : 3/4"NH プラグ(雄ねじ/2個)
ウェブカタログ画像
  • ロックが下になっていると握らずに噴射し続けます。
  • ロックが上になっている時は握っている間だけ噴射します
  • プラグ付き
  • ★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top