台車に大物、ボックスに小物を一緒に運べて作業効率がアップします
仕様
| 取付フック幅 | 最大13mm | 材質 | ポリプロピレン(本体・フレーム) |
|---|
| サイズ | 外寸:380(W)×210(D)×143(H)mm、 内寸:335(W)×175(D)×138(H)mm | 耐荷重 | 約7kg |
|---|
| 取付フック幅は付属のスポンジでお好みの幅に調整できます。(4枚付属) |
| スタッキング可能 |
| 販売価格 | 2,640円(税抜)/
2,904円(税込)
| カタログ価格 | 2,640円(税抜)/2,904円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
181 (2026/04/25 07:26現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1655ページ1660ページ |
|---|