すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520BE-101

品名 : 100mm キャスター・固定(EA520BE-1,-2,-3用)

仕様

仕様固定車輪径φ100×30mm
プレートサイズ106×88mm取付ピッチ75×58mm
穴径8mm車輪材質ソリッドゴム
入数1個
EA520BE-2、-3、旧EA520BE-1用替キャスター
販売価格

3,100(税抜)/ 3,410円(税込)

カタログ価格

3,100円(税抜)/3,410円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/01 01:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1657ページ
その他関連
本体EA520BE-2 : 740x480mm/120kg 運搬車(二段式/ブレーキ付)
本体EA520BE-3 : 740x480mm/120kg 運搬車(三段式/ブレーキ付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top