すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520BE-32

品名 : 1200x800mm/600kg 運搬車(木製荷台)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
ハンドルは前後どちらでも取り付け可能です

仕様

※注意※【お客様組立品】積載均等耐荷重600kg
荷台サイズ1200×800mm床高さ270mm
押手高さ980mm車輪自在×2、固定×2
※ブレーキは付いていません。
車輪径φ200×40mm重量38kg
材質荷台:木製
フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ)
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
ハンドルを前後取り換えることで操作性が変わります。
〈前輪:自在、後輪:固定〉台車がぶれにくく、移動しながらの方向転換が簡単です。方向転換に力が必要なので、軽量~中量用向けです。
〈前輪:固定、後輪:自在〉小さな力で旋回が可能で狭い場所を縫うように走行するのに適しています。方向転換には広いスペースが必要で重量用向きです。
木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

68,200円(税抜)/ 75,020円(税込)

カタログ価格

68,200円(税抜)/75,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 10:44現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1657ページ

代替品

EA520P-14A
  • 品番

    EA520P-14A

  • コメント

    1330x350mm/耐荷重500kg

その他関連
部品EA986PD-200 : 200mm キャスター(自在金具・ホイールカバー付)
部品EA986PG-200 : 200mm キャスター(固定金具・ホイールカバー付)
ウェブカタログ画像
  • ハンドル取り付け部
  • ハンドルを前後取り換えることで操作性が変わります。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1656ページ
  • エスコ便利カタログ1657ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top