すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520BE-42

品名 : 1000x550mm/600kg 運搬車(メッシュかご付)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

※注意※【お客様組立品】積載均等耐荷重600kg
荷台サイズ1000×550mm床高さ270mm
押手高さ990mmピッチ50×50mm
車輪自在(ブレーキ付)×2、固定×2車輪径φ200×40mm
重量40kg材質フレーム:スチール(粉体塗装仕上げ)
荷台:木
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
両サイドのメッシュパネルは取り外し可能
メッシュパネルによって荷物が落ちません。
木天板なので丈夫なだけでなく、柔軟性があり荷物に傷がつきにくいです。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
フレームの表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

106,700円(税抜)/ 117,370円(税込)

カタログ価格

106,700円(税抜)/117,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/05 18:15現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ1660ページ
バリエーション一覧
EA520BE-41 850x450mm/500kg 運搬車(メッシュかご付)
EA520BE-42 1000x550mm/600kg 運搬車(メッシュかご付)
EA520BE-43 1200x750mm/600kg 運搬車(メッシュかご付)
ウェブカタログ画像
  • 両サイドのメッシュパネルは取り外し可能
  • ハンドルはネジ固定式

商品動画

ハンドル取付方法ハンドル取付方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1660ページ
  • エスコ便利カタログ1661ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top