すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520DB-1

品名 : 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)

こちらの商品はお客様組み立て品です。
農園芸、造園作業用浅型一輪車。

仕様

メーカー浅香工業型番181022
※注意※【お客様組立品】材質スチール
サイズ680(W)×1340(D)×555(H)mmタイヤφ365mm
重量14.6kg容量約50L
積載均等耐荷重100kg荷台サイズ680×770mm
用途農園芸・造園作業用、土砂・肥料・収穫物等の運搬
土砂、肥料、収穫物等の運搬に
ノーパンクタイヤ
溶融亜鉛メッキ(バケット)で長期間錆を防ぎます。
パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/09/08 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2483ページ
その他関連
部品EA520DB-10 : [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ)
部品EA520DB-22 : [EA520DB-1用] グリップ
オプションEA520DB-20 : [EA520DB-1用] 車輪(チューブ入)
オプションEA520DB-20A : [EA520DB-1用] 車輪(チューブ入)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2482ページ
  • エスコ便利カタログ2483ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top