すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520DB-30

品名 : 850x850mm タイヤ付フレコンスタンド

仕様

メーカー結一産業商品名台ゴローDX
積載均等耐荷重600kg(本体)荷台サイズ850×850mm
全長920mm全高950mm
タイヤ・回転式ノーパンクタイヤ 2輪
(回転式はフットストッパー仕様)
・固定式ノーパンクタイヤ 2輪
(タイヤ固定用ボルト計16本使用)
・車輪径:φ200mm
・耐荷重:1輪あたり250kg(最大)
スタンド棒短い棒2本:ハンドル側(持ち手)に装着
長い棒2本:前側に装着
重量本体:約16kg
支柱4本:計約5kg
タイヤ4輪:計約14kg
材質本体・支柱:スチール製
タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製
本体・支柱:シルバー
※焼き付け塗装仕上げ
【使い方は2Way仕様】
スタンド棒を付けてフレコンスタンドとして使用
スタンド棒を外して台車としての使用
大型ノーパンクタイヤ
後輪タイヤはストッパー付きで段差・砂利道・土などのどんな道でもラクラクです。
ハンドルは便利な折りたたみ式
落下防止荷置き用のメッシュ台
支柱は差し込み式です。
販売価格

66,000(税抜)/ 72,600円(税込)

カタログ価格

66,000円(税抜)/72,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/05/24 02:28現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1659ページ1753ページ
その他関連
部品EA520DB-31 : [EA520DB-30用] 交換用タイヤ(固定/ブレーキ無
部品EA520DB-32 : [EA520DB-30用] 交換用タイヤ(自在/ブレーキ付
仕様別商品EA981WN-301 : 830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(折畳み式)
仕様別商品EA981WN-302 : 830x830x1100mm フレコンバッグスタンド(産廃用)
ウェブカタログ画像
  • ハンドルは便利な折りたたみ式\n落下防止荷置き用のメッシュ台
  • 耐荷重:約600kg\n※耐荷重は目安です。安全のため地面の状況・使用場所など使用条件をご確認の上ご使用ください。
  • フレコンバッグをセットしてご使用いただけます。
  • 大型ノーパンクタイヤ\n段差・砂利道・土などどんな道でもラクラクです。

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1658ページ
  • エスコ便利カタログ1659ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top