すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520ED-142

品名 : [EA520ED-41用] 車輪(6溝)

仕様

EA520ED-41用替キャスター(1個)
車輪径φ220mmサイズ(W×D×H)mm220×220×80mm
重量(g)1000材質ポリプロピレン
耐熱温度約100℃
6溝
販売価格

660(税抜)/ 726円(税込)

カタログ価格

660円(税抜)/726円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/06/27 16:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1664ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1664ページ
  • エスコ便利カタログ1665ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top