すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520ED-21

品名 : 330x 900mm/ 25kg キャリーカート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

折りたたみ時サイズ300(W)×100(D)×520(H)mm荷台サイズ345(W)×315(D)mm
全高900mm車輪サイズφ100×30mm
重量2.1kg耐荷重約25kg
材質荷台:スチール、タイヤ:樹脂
フック固定バンド付
大きな荷物も楽々!
折りたたみ式のキャリーカートです。
販売価格

2,340(税抜)/ 2,574円(税込)

カタログ価格

2,340円(税抜)/2,574円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/17 23:44現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520ED-21B
  • 品番

    EA520ED-21B

  • コメント

    変更点:カラー・サイズ

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top