すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA956GA-12A

品名 : 1200x750x735mm/800kg ワークベンチ

カタログ訂正

25/10/01 ●重量…(誤)29kg (正)27.7kg ●天板厚…(誤)32mm (正)30mm (No.56 1115)

こちらの商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカーダイシン工業型番WZS-1275N
※注意※【お客様組立品】サイズ1200(W)×750(D)×735(H)mm
天板厚30mm耐荷重800kg
材質スチール
(粉体塗装)
重量27.7Kg
必要工具#2ドライバー+10mmスパナ
平型タイプ・アジャスター付
スチール天板は強度があり衝撃や振動に強く、1.2mm厚の粉体塗装により硬度や耐湿性にも優れています。
汚れもつきにくく、メンテナンスのしやすい作業台です。
足掛けは、背面にも取付可能です。
販売価格

69,900(税抜)/ 76,890円(税込)

カタログ価格

69,900円(税抜)/76,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/21 22:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1611ページ
バリエーション一覧
EA956GA-12A 1200x750x735mm/800kg ワークベンチ
EA956GA-13A 1500x750x735mm/800kg ワークベンチ
EA956GA-14A 1800x750x735mm/800kg ワークベンチ
その他関連
関連商品EA560L-2 : #2 x100mm [+]ドライバー(貫通柄)
関連商品EA684AS-10 : 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1610ページ
  • エスコ便利カタログ1611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top