すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CG

品名 : 148mm カッターナイフ

シンプルながら必要な機能を満たした金属製の小型カッター

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番2B
材質本体:金属高級焼付塗装
刃:SK-120(合金工具鋼)
様式オートロック式
全長138mm刃長80mm
刃幅9mm刃厚0.38mm
重量20g
世界中で愛用されているロングセラーの小型カッターナイフです。
シックなブラック塗装の金属ホルダー
薄い紙やビニールのカットに適しています。
収納するときにもかさばらないスリムな形状です。
クリップは折刃機能付
立体商標取得
アイコン
販売価格

235円(税抜)/ 259円(税込)

カタログ価格

235円(税抜)/259円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/10/07 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1799ページ
その他関連
オプションEA589CG-1 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589CA-50 : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589BK-1 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589CA-50B : 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
ウェブカタログ画像
  • 薄い紙やビニールのカットに適しています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top