すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520FD-12

品名 : 320x250mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品はお客様組み立て品です。
円形状ロール等も運搬できます

仕様

※注意※【お客様組立品】積載均等耐荷重200kg
荷台サイズ320×250mm全幅590mm
全高(mm)1300車輪径φ160×40mm
重量18kg材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)
車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
ロール、缶、バケツなどの円形アイテムを安全に運搬出来ます。
湾曲したトップハンドルにより階段での運搬をサポートします。
TPEタイヤは、始動、転がり、旋回時の抵抗が非常に低く、平らな床では低騒音で運転可能で、跡も残りにくいです。
3輪タイプは車輪の幅が広いので、深く段差を掴みスムーズに走行できます。
表面は耐久性を高める粉体塗装コーティングを施しています。
販売価格

70,200(税抜)/ 77,220円(税込)

カタログ価格

70,200円(税抜)/77,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 12:22現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520FD-2
その他関連
部品EA520FD-111 : 160mm キャスター・3輪(EA520FD-11,-12用)
部品EB520FD-404 : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ20mm用)
部品EB520FD-404A : ホイール軸保護キャップ(シャフト径Φ25mm用)
オプションEA520FD-25 : ハンドトラック用補助ハンドル
ウェブカタログ画像
  • お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top