すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520FD-23

品名 : 650x1450mm/350kg ハンドトラック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
荷台面に滑り止めゴムクッション付です

仕様

積載均等耐荷重350kg荷台サイズ150×450mm
全高1425mm全幅650mm
車輪径φ260×85mm(エアー入り)重量18kg
材質本体:スチール、
車輪:ゴム(エアー入り)
荷台の面には滑り止めのゴムクッション付です。
タイヤチャック(自転車・二輪車用)で、タイヤの空気を入れられます。
★別売りの補助ハンドル(EA520FD-25)を取り付けることで、冷蔵庫や洗濯機など重量物の運搬作業が大変便利になります。
販売価格

79,700(税抜)/ 87,670円(税込)

カタログ価格

79,700円(税抜)/87,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520FD-21
その他関連
オプションEA520FD-25 : ハンドトラック用補助ハンドル
ウェブカタログ画像
  • ★別売りの補助ハンドル(EA520FD-25)を取り付けることで、冷蔵庫や洗濯機など重量物の運搬作業が大変便利になります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top