すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA520HA-1

品名 : 502x1270mm/270kg ドラムトラック

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

積載均等耐荷重270kg荷台サイズ205×355mm
全高1270mm重量14kg
車輪径254mm(ノーパンクタイヤ)材質スチール
全幅502mm
販売価格

78,300円(税抜)/ 86,130円(税込)

カタログ価格

78,300円(税抜)/86,130円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/23 10:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0625ページ1651ページ

代替品

EA520WB-10
  • 品番

    EA520WB-10

  • コメント

    仕様ご確認下さい

その他関連
部品EA520HA-101 : 250mm 車輪(EA520HA-1用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ624ページ
  • エスコ便利カタログ625ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top