すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520LB-17

品名 : 1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーナンシン型番KB-5C
※注意※重量物のため、商品のお届けが車上渡しとなります。積載均等耐荷重500kg
車輪自在×2
自在(ストッパー付)×2
車輪径150mm(ゴム)
サイズ(外寸)1100x800x1700(H)mm内寸法1030×740×1470(H)mm
グリーン材質本体:スチール
丁番:樹脂
重量61kg
観音扉付で開閉が簡単にでき、荷崩れも防止します。
L字型に折りたたみ可能で、収納時もコンパクト
別売の中間棚(EA520LB-110)が取付可能
【扉の開け方】
少し持ち上げて開けます。
(扉の下側に突起があり、それを荷台の穴に差し込んでロックする構造になっています。)
販売価格

62,000(税抜)/ 68,200円(税込)

カタログ価格

62,000円(税抜)/68,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/29 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1662ページ
その他関連
オプションEA520LB-110 : [EA520LB-12,-14,-17,-21用]中間棚
オプションEA520LC-2 : 1100x800x1700mm用 イージーコンテナカバー
オプションEA520LC-7 : 1100x800x1700mm用 イージーコンテナ透明カバー(5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1662ページ
  • エスコ便利カタログ1663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top