すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520LC-7

品名 : 1100x800x1700mm用 イージーコンテナ透明カバー(5枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ2150mm×1150mm×両サイドガゼット430mm×2材質ポリエチレン
適用サイズ1100×800×1700~1900mm入数5枚
厚み0.05mm
雨・埃よけに使える簡易カバー
クリアータイプ
販売価格

3,960(税抜)/ 4,356円(税込)

カタログ価格

3,960円(税抜)/4,356円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/29 14:42現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ1662ページ
その他関連
本体EA520LB-12 : 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)
本体EA520LB-14 : 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)
本体EA520LB-17 : 1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)
本体EA520LB-21 : 1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入
  • エスコ便利カタログ1662ページ
  • エスコ便利カタログ1663ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top