すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA520MZ-56

品名 : 330x 800mm アルミスロープ(滑り止めシマ模様板)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐荷重(kg)120サイズ外寸幅:800mm、
長さ:330mm、
取付高さ:30~100mm
材質アルミ重量3.5kg
表面にすべり止め縞模様付き。
販売価格

32,800(税抜)/ 36,080円(税込)

カタログ価格

32,800円(税抜)/36,080円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/30 08:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA520MZ-16
  • 品番

    EA520MZ-16

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA520MZ-56 330x 800mm アルミスロープ(滑り止めシマ模様板)
EA520MZ-58 480x1200mm アルミスロープ(滑り止めシマ模様板)
EA520MZ-59 650x 800mm アルミスロープ(滑り止めシマ模様板)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top