すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA761XS-81

品名 : φ450x140mm シーリングライト(6畳用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CL6D-5.11V
明るさ3,300lmサイズφ450×140mm
電源AC100V(50/60Hz)消費電力27.5W
光色昼光色相当光源寿命40,000時間
調光10段階、常夜灯(2段階)重量1.3kg
適用畳数~6畳用演色性Ra85
待機電力1.0W発光効率120.0lm/W
材質ポリプロピレン機能リモコン
調光:10段階
明かりメモリ
切タイマー:30分(ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。)
付属品リモコン
リモコンホルダー
単4形アルカリ乾電池:2本
ねじ:2本
光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです
声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。
面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。
帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
どんなお部屋にも合う、すっきりとしたシンプルタイプ。
部屋の隅々まで明るくしたい人におススメです。
明るいのにまぶしくない、自然な光でお部屋を照らします。
【LEDならではの高性能】
・長寿命約40000時間
※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。
・虫が寄りつきにくい
・色がより自然に見える演色性の高さ
アイコン
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2061ページ

代替品

EA761XS-86
  • 品番

    EA761XS-86

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA761XS-81 φ450x140mm シーリングライト(6畳用)
EA761XS-82 φ450x140mm シーリングライト(8畳用)
EA761XS-83 φ530x153mm シーリングライト(12畳用)
EA761XS-84 φ530x153mm シーリングライト(14畳用)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top