すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA761XS-84

品名 : φ530x153mm シーリングライト(14畳用)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CL14D-5.11V
明るさ5,800lmサイズφ530×153mm
電源AC100V(50/60Hz)消費電力44.3W
光色昼光色相当光源寿命40,000時間
調光10段階、常夜灯(2段階)重量1.5kg
適用畳数~14畳用演色性Ra85
待機電力1.0W発光効率130.9lm/W
材質ポリプロピレン機能リモコン
調光:10段階
明かりメモリ
切タイマー:30分(ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。)
付属品リモコン
リモコンホルダー
単4形アルカリ乾電池:2本
ねじ:2本
光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライト
声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載
直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光、常夜灯/全灯等の操作が簡単にできます。
面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
アイコン
販売価格

15,100円(税抜)/ 16,610円(税込)

カタログ価格

15,100円(税抜)/16,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 10:32現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ2061ページ

代替品

EA761XS-6A
  • 品番

    EA761XS-6A

  • コメント

    違い:光色、サイズ、音声機能無

バリエーション一覧
EA761XS-82 φ450x140mm シーリングライト(8畳用)
EA761XS-83 φ530x153mm シーリングライト(12畳用)
EA761XS-84 φ530x153mm シーリングライト(14畳用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2060ページ
  • エスコ便利カタログ2061ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top